Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXDS418 PRISMASET XS RICAMBIO PORTA FUM 4X18 - LVSXDS418

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 426 mm

  • Höhe - 750 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481099990

Artikelnummer

SNRLVSXDS418

Herstellernummer

LVSXDS418

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Ausführung als Sichttür:

ja

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

426 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Questa porta PrismaSeT XS è una porta trasparente. È progettato per la conformità con un centralino con 4 file di moduli da 18 mm. Il grado di protezione IP è IP40. La porta è di tecnoplastica. Il suo colore è grigio fumé. La porta è destinata a settori residenziali o terziari. Lo sportello può essere installato su centralino a incasso o a parete. può essere montato e aperto sul lato destro o sinistro del centralino. Le dimensioni totali sono (L) 426 mm x (A) 750 mm x (P) 20 mm. La porta è fatta di tecnoplastica. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anormale è di 650°C. Il grado di protezione IK è IK09. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie