SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDT824 PRISMASET S PORTA VETRO 8 FILE 24 MOD - LVSSDT824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 568 mm
Höhe - 1396 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481077172
Artikelnummer
SNRLVSSDT824
Herstellernummer
LVSSDT824
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
568 mm
Höhe:
1396 mm
Tiefe:
48.4 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Glas
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
farblos
Schutzart (IP):
IP41
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


