SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDT424 PRISMASET S PORTA VETRO 4 FILE 24 MOD - LVSSDT424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Glas
Farbe - farblos
Schutzart (IP) - IP41
Breite - 568 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481077134
Artikelnummer
SNRLVSSDT424
Herstellernummer
LVSSDT424
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
farblos
Schutzart (IP):
IP41
Breite:
568 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
796 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
48.4 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


