SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08888 PPC ZOCCOLO CANALINA ARMADIO G - LVS08888

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 287 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3606481884138
Artikelnummer
SNRLVS08888
Herstellernummer
LVS08888
Hersteller
SNR
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
287 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Stärke:
1 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


