Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08881 Massive Kabeleinfuhrungsplatte - LVS08881

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08881 Massive Kabeleinfuhrungsplatte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Stärke - 8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430088813

Artikelnummer

SNRLVS08881

Herstellernummer

LVS08881

Hersteller

SNR

Ausführung:

blind

Breite:

300 mm

Höhe:

0 mm

Stärke:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

1

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

metrisch

Piastra passacavi in plastica progettata per l’utilizzo con cabinet di PrismaSeT G. Compatibile con armadi a parete e a pavimento e condotti da 600 mm di larghezza. La piastra isolante è realizzata in materiale isolato ed è di colore bianco (RAL 9003). Offre un grado di protezione IP55, garantendo una protezione affidabile contro la penetrazione di polvere e acqua

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie