Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08874 PPC METALLICA PIENA CANALINA G - LVS08874

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - sonstige

  • Breite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481884213

Artikelnummer

SNRLVS08874

Herstellernummer

LVS08874

Hersteller

SNR

Ausführung:

blind

Typ:

sonstige

Breite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

metrisch

Stärke:

2 mm

Piastra passacavi in plastica progettata per l’utilizzo con cabinet di PrismaSeT G. Compatibile con armadi a parete e a pavimento e condotti da 300 mm di larghezza. La piastra isolante è realizzata in materiale isolato ed è di colore bianco (RAL 9003). Offre un grado di protezione IP30, garantendo una protezione affidabile contro l'intrusione di oggetti solidi e liquidi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie