SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08848 TETTO IP41 PRISMASET G L850+300 - LVS08848

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1150 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 280 mm
Farbe - weiß
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481082909
Artikelnummer
SNRLVS08848
Herstellernummer
LVS08848
Hersteller
SNR
Breite:
1150 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
280 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
9003
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


