Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08843 TETTO IP41 PRISMASET G L600+300 - LVS08843

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 900 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Tiefe - 280 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481082855

Artikelnummer

SNRLVS08843

Herstellernummer

LVS08843

Hersteller

SNR

Breite:

900 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

280 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Tettuccio per armadi di PrismaSeT G Schneider Electric. Compatibile con armadi di larghezza 600+300 mm. Il tettuccio è realizzato in lamiera d’acciaio trattata ed è rifinito in bianco (RAL 9003). Tetto con protezione IP 41.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie