SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08836 Tetto IP43 G L850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 905 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 275 mm
Farbe - weiß
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481883698
Artikelnummer
SNRLVS08836
Herstellernummer
LVS08836
Hersteller
SNR
Breite:
905 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
275 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein


