SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08836 Tetto IP43 G L850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 905 mm
Altezza - 45 mm
Profondità - 275 mm
Colore - Bianco
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481883698
Codice prodotto
SNRLVS08836
Cod. produttore
LVS08836
Produttore
SNR
Larghezza:
905 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
275 mm
Colore:
Bianco
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
850 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
260 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
9003
Con ingresso cavi:
no