Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08807 RIALZO PER ZOCCOLO CANALINA G H100MM - LVS08807

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08807 RIALZO PER ZOCCOLO CANALINA G H100MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 240 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481877901

Artikelnummer

SNRLVS08807

Herstellernummer

LVS08807

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

240 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Supporto per zoccolo progettato per armadi a PrismaSeT G Compatibilità con armadi per PrismaSeT G di larghezza pari a 300 mm. 100 mm all'altezza dell'armadio per una migliore gestione dei cavi e accessibilità. Mantiene il grado di protezione IP30, proteggendo le apparecchiature dalla polvere e da altri agenti contaminanti.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie