Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08678 TETTO / VENTIL. IP54 L800 P600 - LVS08678

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 95 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481884442

Artikelnummer

SNRLVS08678

Herstellernummer

LVS08678

Hersteller

SNR

Breite:

800 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

ja

RAL-Nummer:

9003

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Piastra del tetto progettata per l'uso con armadi PrismaSeT P con preforo per la cappa superiore. Compatibile con cassette PrismaSeT P di larghezza 800 mm e profondità 600 mm. Fornisce una copertura protettiva per la parte superiore dell'armadio, contribuendo nel contempo a mantenere il grado di protezione IP54 dell'armadio. La piastra del tetto è in lamiera d'acciaio e ha una finitura bianca opaca. Fornisce un trattamento di elettroforesi e un trattamento protettivo con polveri epossidiche di poliesterepolimerizzate a caldo.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie