SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08676 TETTO PER VENTILAZIONE IP30 L650 P600 - LVS08676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 650 mm
Höhe - 95 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481884466
Artikelnummer
SNRLVS08676
Herstellernummer
LVS08676
Hersteller
SNR
Breite:
650 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
ja
RAL-Nummer:
9003
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


