Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08497 PPC 2 PARTI IP30 L650+150 P400 P - LVS08497

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08497 PPC 2 PARTI IP30 L650+150 P400 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - sonstige

  • Breite - 460 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481877437

Artikelnummer

SNRLVS08497

Herstellernummer

LVS08497

Hersteller

SNR

Ausführung:

blind

Typ:

sonstige

Breite:

460 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

metrisch

Stärke:

400 mm

Piastra passacavi in due parti progettata per l'utilizzo con armadi PrismaSeT P. Compatibile con armadi di larghezza 650+150 mm e profondità 400 mm. La piastra passacavi è costruita in lamiera d’acciaio trattata e viene rifinita in un bianco opaco testurizzato (RAL 9003). Progettato per fornire un metodo sicuro e affidabile per l'ingresso e l'uscita dei cavi dall'armadio. Mantenimento della classificazione IP31 dell'armadio per la protezione contro la penetrazione di polvere e acqua.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie