SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08376 PORTA PARZ.FORATA 4M PRISMASET G IP55 - LVS08376

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teiltür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481884336
Artikelnummer
SNRLVS08376
Herstellernummer
LVS08376
Hersteller
SNR
Ausführung:
Teiltür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


