Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08330 PORTA PIENA G IP55 L850 33M - LVS08330

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08330 PORTA PIENA G IP55 L850 33M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 850 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

195 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481933003

Artikelnummer

SNRLVS08330

Herstellernummer

LVS08330

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

850 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1750 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

26 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta piena con telaio per cassette a tenuta stagna per PrismaSeT G. Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 1750 mm. Lo sportello è realizzato in lamiera d’acciaio (RAL 9003)e presenta un grado di IP55 di protezione IP. Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 130°). Lo sportello ha 1 serrature con serratura a chiave (chiave 405). Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie