SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08254 PORTA PIENA G L850 33M - LVS08254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 850 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
218 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481878304
Artikelnummer
SNRLVS08254
Herstellernummer
LVS08254
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
850 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1680 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


