SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06567 SEGREGAZIONE BARRE H L700 4M PER SFP - LVS06567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 700 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3606481879950
Artikelnummer
SNRLVS06567
Herstellernummer
LVS06567
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
700 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


