SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04665 SUPPORTO FISSO H P600 BARRE 5/10MM - LVS04665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 4000 A
Schienenabstand - 115 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481932693
Artikelnummer
SNRLVS04665
Herstellernummer
LVS04665
Hersteller
SNR
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
4000 A
Schienenabstand:
115 mm
Supporto sbarre Linergy BS progettato per fornire un robusto supporto sbarre orizzontali Adatto per sbarre di distribuzione con spessore da 5 a 10 mm. Distanza tra i centri 115 mm. Progettato per l'uso con armadi PrismaSeT P e sbarre di distribuzione Linergy BS. Compatibile con scomparti di profondità 600 mm.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie