SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04494 CONNESSIONE ORIZ. LGYE MTZ2 1600A 4P - LVS04494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 250 mm
Max. Bemessungsstrom - 1600 A
Polzahl - 4
Breite - 650 mm
Schienenstärke - 23 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
273 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480909825
Artikelnummer
SNRLVS04494
Herstellernummer
LVS04494
Hersteller
SNR
Höhe:
250 mm
Max. Bemessungsstrom:
1600 A
Polzahl:
4
Breite:
650 mm
Schienenstärke:
23 mm
Tiefe:
400 mm
Mit Abdeckung:
nein
Schienenhöhe:
60 mm
Sammelschienenlage:
oben mittig
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
85 kA
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie