Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04492 Anschluss fur vertikalen NS1600-NT mit E - LVS04492

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04492 Anschluss fur vertikalen NS1600-NT mit E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 550 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Mit Abdeckung - nein

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

420 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3303430044925

Artikelnummer

SNRLVS04492

Herstellernummer

LVS04492

Hersteller

SNR

Höhe:

150 mm

Breite:

550 mm

Tiefe:

300 mm

Mit Abdeckung:

nein

Polzahl:

4

Schienenabstand:

0 mm

Schienenhöhe:

150 mm

Schienenstärke:

10 mm

Max. Bemessungsstrom:

1600 A

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Collegamento anteriore o posteriore Sbarre di distribuzione verticali superiori o inferiori in ingresso sulle sbarre di distribuzione Linergy LGY di sinistra o destra Progettazione di collegamenti tra un dispositivo e sbarre di distribuzione Collegamentiprefabbricati per ComPacT NS-MTZ1/NT 3P, 1600A, estraibile