Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04489 COLLEGAMENTO 1600A NT V FISSO 3P - LVS04489

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 1600 A

  • Polzahl - 3

  • Breite - 550 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

420 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481884411

Artikelnummer

SNRLVS04489

Herstellernummer

LVS04489

Hersteller

SNR

Höhe:

150 mm

Max. Bemessungsstrom:

1600 A

Polzahl:

3

Breite:

550 mm

Tiefe:

300 mm

Mit Abdeckung:

nein

Collegamento anteriore o posteriore Sbarre di distribuzione verticali superiori o inferiori in ingresso sulle sbarre di distribuzione Linergy LGY di sinistra o destra Progettazione di collegamenti tra un dispositivo e sbarre di distribuzione Collegamentiprefabbricati per ComPacT MTZ1/NT, 3P, 1600 A fisso

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie