SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04485 COLLEGAMENTO 1250A NS1600 FISSO 3P - LVS04485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Max. Bemessungsstrom - 1250 A
Polzahl - 3
Breite - 550 mm
Schienenstärke - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430044857
Artikelnummer
SNRLVS04485
Herstellernummer
LVS04485
Hersteller
SNR
Höhe:
150 mm
Max. Bemessungsstrom:
1250 A
Polzahl:
3
Breite:
550 mm
Schienenstärke:
10 mm
Tiefe:
300 mm
Mit Abdeckung:
nein
Schienenabstand:
0 mm
Schienenhöhe:
150 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


