SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04481 INS1600 3p Anschluss, 1600A - LVS04481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 0 mm
Max. Bemessungsstrom - 1600 A
Polzahl - 3
Breite - 650 mm
Schienenstärke - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430044819
Artikelnummer
SNRLVS04481
Herstellernummer
LVS04481
Hersteller
SNR
Höhe:
0 mm
Max. Bemessungsstrom:
1600 A
Polzahl:
3
Breite:
650 mm
Schienenstärke:
10 mm
Tiefe:
400 mm
Mit Abdeckung:
nein
Schienenabstand:
0 mm
Schienenhöhe:
200 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


