Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04478 Anschluss fur vertikalen NS1600-NT mit E - LVS04478

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04478 Anschluss fur vertikalen NS1600-NT mit E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

  • Mit Abdeckung - nein

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3303430044789

Artikelnummer

SNRLVS04478

Herstellernummer

LVS04478

Hersteller

SNR

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Mit Abdeckung:

nein

Polzahl:

4

Schienenabstand:

0 mm

Schienenhöhe:

150 mm

Schienenstärke:

10 mm

Max. Bemessungsstrom:

1250 A

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Collegamento prefabbricato per sistemi di distribuzione PrismaSeT P. Progettato per essere utilizzato con gli interruttori NS-MTZ1/NT, il collegamento a 4 poli vanta una corrente nominale di 1250 A, Trasferimento dell'alimentazione affidabile ed efficiente all'interno del sistema. La sua compatibilità con le sbarre di distribuzione Linergy LGY/BS garantisce l'integrazione perfetta e prestazioni ottimali.