SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04475 COLLEGAMENTO 1250A NT V FISSO 3P - LVS04475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Max. Bemessungsstrom - 1250 A
Polzahl - 3
Breite - 10 mm
Mit Abdeckung - nein
Packung
1 ST
EAN
3606481884299
Artikelnummer
SNRLVS04475
Herstellernummer
LVS04475
Hersteller
SNR
Höhe:
150 mm
Max. Bemessungsstrom:
1250 A
Polzahl:
3
Breite:
10 mm
Mit Abdeckung:
nein
Collegamento prefabbricato progettato specificamente per l'uso nei sistemi di distribuzione dell'alimentazione PrismaSeT P. È un collegamento a 3 poli con corrente nominale di 1250 A, destinato all'uso con interruttori automatici MTZ1/NT. È progettato per l'uso con sbarre di distribuzione Linergy LGY/BS Questo componente fornisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile nel sistema PrismaSeT P.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


