SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04041 DISTRIBLOC 4P 63A ALIMENTAZIONE BASSO - LVS04041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - Schraub-/Federzuganschluss
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
3606482164574
Artikelnummer
SNRLVS04041
Herstellernummer
LVS04041
Hersteller
SNR
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
Schraub-/Federzuganschluss
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
16...25 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
12
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5...6 mm²
Breite:
72 mm
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
ja
Tiefe:
62 mm
Höhe:
96.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


