Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04040 DISTRIBLOC 4P 63A ALIMENTAZIONE ALTO - LVS04040

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04040 DISTRIBLOC 4P 63A ALIMENTAZIONE ALTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 63 A

  • Anschlussart - Schraub-/Federzuganschluss

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Eingänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482164567

Artikelnummer

SNRLVS04040

Herstellernummer

LVS04040

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Nennstrom:

63 A

Anschlussart:

Schraub-/Federzuganschluss

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Eingänge:

4

Anzahl der Ausgänge:

12

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

ja

Leiterquerschnitt Zugang:

16...25 mm²

Leiterquerschnitt Abgang:

2.5...6 mm²

Berührungssicher:

ja

Höhe:

96.5 mm

Breite:

72 mm

Tiefe:

62 mm

Questo blocco di distribuzione Linergy DX può essere installato su una guida DIN. È compatibile con i modelli Prisma, PrismaSeT, Pragma e Spacial. È dedicato all'installazione 4P. Fornisce una morsettiera a tunnel per il circuito di alimentazione con unasezione trasversale dei cavi di 16 mm² per i cavi flessibili o di 25 mm² per i cavi rigidi. Sono disponibili 24 fori per il collegamento rapido nella parte superiore del prodotto. Per la parte di distribuzione sono disponibili 12 partenze per morsetti a molla per la fase e 12 uscite per morsetti a molla per il neutro. La sezione trasversale dei cavi consentita è compresa tra 2,5 mm² e 6 mm² per cavi flessibili e rigidi. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 VCA. La tensione nominale di tenuta agli impulsi Uimp è 4 kV. La corrente operativa nominale In è 63 A. Fornisce un grado di protezione IPxx B. La sua resistenza al filo incandescente è di 960°C. È destinato per edifici residenziali o piccoli edifici commerciali. La sua larghezza richiede 4 moduli da 18 mm. Il suo peso è di 290 g. È conforme alle norme IEC60947-7-1 e IEC61439-1.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie