Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01106 VITI PANNELLO DI FONDO P IP30 - LVS01106

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01106 VITI PANNELLO DI FONDO P IP30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 10 mm

  • Zubehör - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303430011064

Artikelnummer

SNRLVS01106

Herstellernummer

LVS01106

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

43 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

10 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Kit accessori per armadio PrismaSeT P. Accessori del pannello posteriore. Protezione IP30.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie