Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01070 PASSACAVI METALLO L850 PRISMASET G IP30 - LVS01070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 840 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 195 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481933010

Artikelnummer

SNRLVS01070

Herstellernummer

LVS01070

Hersteller

SNR

Breite:

840 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

195 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Piastra superiore/inferiore per armadi PrismaSeT G. Compatibile con armadi a PrismaSeT G di larghezza di 850 mm. Realizzato in lamiera d’acciaio e con finitura bianca (RAL 9003). La piastra ha un grado di protezione IP30 contro la polvere. Fornisce un trattamento di elettroforesi e un trattamento protettivo con polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie