SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01053 FRONTALE NUOVO ZOCCOLO G IP40 L300 - LVS01053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 150 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481871244
Artikelnummer
SNRLVS01053
Herstellernummer
LVS01053
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
150 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


