Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01052 FRONTALE NUOVO ZOCCOLO G IP40 L600 - LVS01052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 150 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481869524

Artikelnummer

SNRLVS01052

Herstellernummer

LVS01052

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

150 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Lato anteriore dello zoccolo per armadi PrismaSeT G. Compatibile con armadi di larghezza 600 mm La parte anteriore dello zoccolo è in lamiera di acciaio trattata ed è progettata per fornire una finitura pulita e professionale all'armadio. Armadi con grado di protezione IP30.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie