Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833171SP CONT BASSO LIV CE/CD/CT TELAIO MTZ - LV833171SP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481186270

Artikelnummer

SNRLV833171SP

Herstellernummer

LV833171SP

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar und integrierbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Contatto basso livello CE/CD/CT telaio MTZ

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie