Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481413 FUPACTGS DIN125/00 3P MAN. FRONT/LAT - LV481413

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481413 FUPACTGS DIN125/00 3P MAN. FRONT/LAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481713155

Artikelnummer

SNRLV481413

Herstellernummer

LV481413

Hersteller

SNR

Il dispositivo FuPact GSD125 è un interruttore-sezionatore con fusibili a 3 poli con controllo frontale e sul lato destro. È dedicato a edifici, infrastrutture e impianti industriali. Protegge dai cortocircuiti e dai sovraccarichi sui circuiti di distribuzione. Per le categorie di utilizzo AC22A/AC23A, la corrente di funzionamento nominale è 125A di 690VAC. FuPact GSD125 deve essere utilizzato con fusibili DIN di tipo 00. Può essere dotato di una maniglia frontale diretta o di una maniglia rotativa esterna a montaggio frontale o sul lato destro. Le maniglie rotative prolungate possono essere utilizzate con diverse dimensioni dell'asta (200mm, 320mm o 400mm). La versione di FuPact GSD125 a 3 poli può anche essere dotata di una varietà di accessori e ausiliari come contatti ausiliari, modulo neutro esterno, accessori di collegamento e schermature dei morsetti. È conforme alle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie