Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481003 VIGIREX RHU 220/240VCA MODBUS - LV481003

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481003 VIGIREX RHU 220/240VCA MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 0.03...30 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

161 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485434728

Artikelnummer

SNRLV481003

Herstellernummer

LV481003

Hersteller

SNR

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

0.03...30 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

220...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

4.5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

117 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

220...240 V

Spannungsmessbereich:

0...1000 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...400 Hz

Strommessbereich:

0.015...60 mA

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

220...240 V

Bemessungsschaltstrom:

8 A

RHU è un relè di protezione differenziale di comunicazione con montaggio sul pannello frontale. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendi e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico tramite il toroide associato. Sgancia l'interruttore associato quando la corrente di funzionamento residua impostata viene superata. Può attivare un allarme e un pre-allarme. La tensione di alimentazione operativa è di 220/240 VCA 50/60 Hz e la sensibilità della corrente è compresa tra 30 mA e 30 A. Il ritardo è regolabile da 0 a 4,5 s. È installato su un quadro del pannello frontale e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide Schneider Electric compatibile. È conforme alle norme IEC 60755, IEC 60947-2, Allegato M e IEC 60947-5-1. RUH è integrato nell'architettura Quadro Smart con la comunicazione Modbus.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie