SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481001 VIGIREX RHUS 220/240 VCA - LV481001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 0.03...30 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
161 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485434704
Artikelnummer
SNRLV481001
Herstellernummer
LV481001
Hersteller
SNR
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.03...30 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
220...240 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4.5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
117 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
220...240 V
Spannungsmessbereich:
0...1000 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...400 Hz
Strommessbereich:
0.015...60 mA
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220...240 V
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


