Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV438550 NSX800 TM-DC 50KA 2P CON CONN CAVO NUDO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsspannung - 600...600 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 560...800 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2000...4000 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480937910

Artikelnummer

SNRLV438550

Herstellernummer

LV438550

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsspannung:

600...600 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

560...800 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2000...4000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

2

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP3X

INTERRUTTORE SCHNEIDER AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SERIE NSX800 TM-DC 50KA 2P CON CONN CAVO NUDO