SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432645 Telecomando MT400/630 - 110...130 Vc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...130 V
Packung
1 ST
EAN
3606480020216
Artikelnummer
SNRLV432645
Herstellernummer
LV432645
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...130 V
Si tratta di un comando a motore standard per i dispositivi Compact NSX 400/630 e PowerPact Multistandard L-frame che consente la carica automatica della molla del dispositivo. Aiuta l'interruttore a garantire un'elevata resistenza meccanica e operazionidi apertura e chiusura facili e sicure. Fornisce un doppio isolamento del lato frontale e tutte le indicazioni rimangono visibili e accessibili. La tensione di alimentazione di questo modulo comando a motore è compresa tra 110 VCC e 130 VCC. Il consumo èinferiore a 500 W. La chiusura tramite lucchetto del dispositivo rimane possibile.