Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432507 CAPICORDA PER CAVO AL 300MM2 4PZ - LV432507

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432507 CAPICORDA PER CAVO AL 300MM2 4PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 1

  • Kennziffer - 0

  • Nennquerschnitt - 300 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480019586

Artikelnummer

SNRLV432507

Herstellernummer

LV432507

Hersteller

SNR

Anschlussgewindemaß (metrisch):

0

Anschlusswinkel:

90°

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennziffer:

0

Nennquerschnitt:

300 mm²

Oberflächenschutz:

blank

Questi accessori sono capicorda per Compact NSX 400/630, EasyPact CVS 400/630 o FuPact INFB 200/860. Questi capicorda possono essere utilizzati per cavi in alluminio da 300 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono venduti in set da 4 elementi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie