Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432501 CAPICORDA PER CAVO CU 240MM2 4PZ - LV432501

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432501 CAPICORDA PER CAVO CU 240MM2 4PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 1

  • Nennquerschnitt - 240 mm²

  • Oberflächenschutz - blank

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480019487

Artikelnummer

SNRLV432501

Herstellernummer

LV432501

Hersteller

SNR

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Nennquerschnitt:

240 mm²

Oberflächenschutz:

blank

Kennfarbe:

ohne

Capicorda per Compact NSX 400/630, EasyPact CVS 400/630 o FuPact INFB 200/860. Questi capicorda possono essere usati per cavi in rame da 240 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie