Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432469 BLOCCO SORV. ISOLAMENTO 3P NSX400/630 - LV432469

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432469 BLOCCO SORV. ISOLAMENTO 3P NSX400/630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...440 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...440 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...30 A

  • Verzögerungszeit einstellbar - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

41 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481298690

Artikelnummer

SNRLV432469

Herstellernummer

LV432469

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...440 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...440 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...30 A

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

440 V

Modulo differenziale Vigi per ComPact NSX 400/630 che fornisce un allarme di dispersione della terra. Viene utilizzato per interruttori automatici a 3 poli. La tensione nominale operativa è compresa tra 200 e 440 V AC a 50/60 Hz. La sensibilità della dispersione a terra è regolabile da 30 mA a 30 A. È installato direttamente sui morsetti del dispositivo e fornisce un allarme senza scattare in caso di guasto a terra. Il modulo differenziale Vigi è auto-alimentato internamente dalla tensione del sistema didistribuzione, anche se alimentato da sole 2 fasi. È conforme alla norma IEC 60947-2, allegato B.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie