Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV430563 TA ESTER.PROT.NEUTRO 250A NSX160/250 - LV430563

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV430563 TA ESTER.PROT.NEUTRO 250A NSX160/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0785901321903

Artikelnummer

SNRLV430563

Herstellernummer

LV430563

Hersteller

SNR

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Geeicht:

ja

Leistungsaufnahme:

3 W

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

LV430563 è un trasformatore esterno di corrente del neutro (ENCT) per Compact NSX160/250 dotato di unità di controllo Micrologic 5/6. Con i dispositivi 3P, il neutro distribuito dell'installazione può essere protetto installando questo sensore esterno. La corrente nominale del sensore è compresa tra 150 A e 250 A. L'ENCT deve essere collegato all'unità di controllo Micrologic mediante un doppino schermato. La lunghezza massima del cablaggio è di 10 m e la sezione è compresa tra 0,4 mm² e 1,5 mm².

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie