Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429505 CAPICORDA PER CAVO AL 150MM2 4PZ - LV429505

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429505 CAPICORDA PER CAVO AL 150MM2 4PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Kennziffer - 0

  • Oberflächenschutz - blank

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480019524

Artikelnummer

SNRLV429505

Herstellernummer

LV429505

Hersteller

SNR

Anschlussgewindemaß (metrisch):

0

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

150 mm²

Kennziffer:

0

Oberflächenschutz:

blank

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Capicorda per Compact NSX 100/160/250, EasyPact CVS 100/160/250 o FuPact INFB 100/160. Questi capicorda possono essere usati per cavi in alluminio da 150 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie