Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429499 BLOCCO SORV. ISOLAMENTO 4P NSX100/250 - LV429499

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429499 BLOCCO SORV. ISOLAMENTO 4P NSX100/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...440 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...440 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...30 A

  • Verzögerungszeit einstellbar - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606481298645

Artikelnummer

SNRLV429499

Herstellernummer

LV429499

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...440 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...440 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...30 A

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

440 V

Modulo differenziale Vigi per ComPact NSX 100/160/250 che fornisce un allarme di dispersione a terra. Viene utilizzato per interruttori automatici a 4 poli. La tensione nominale operativa è compresa tra 200 e 440 V AC a 50/60 Hz. La sensibilità della dispersione a terra è regolabile da 30 mA a 30 A. È installato direttamente sui morsetti del dispositivo e fornisce un allarme senza scattare in caso di guasto a terra. Il modulo differenziale Vigi è auto-alimentato internamente dalla tensione del sistema didistribuzione, anche se alimentato da sole 2 fasi. È conforme alla norma IEC 60947-2, allegato B.