SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429493 VIGIPACT 200/440VCA 4P NSX250 - LV429493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...440 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...440 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...30 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 4000 ms
Verzögerungszeit einstellbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481298591
Artikelnummer
SNRLV429493
Herstellernummer
LV429493
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...440 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...440 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...30 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
4000 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
440 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie