Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429491 VIGIPACT 440/550VCA 4P NSX100/160 - LV429491

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429491 VIGIPACT 440/550VCA 4P NSX100/160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440...550 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...30 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 4000 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 550 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 440...550 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481298577

Artikelnummer

SNRLV429491

Herstellernummer

LV429491

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

440...550 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...30 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

4000 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

550 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440...550 V

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Si tratta di un modulo differenziale Vigi per ComPact NSX 100/160 che fornisce una protezione da dispersione a terra. Viene utilizzato per interruttori automatici a 4 poli. La tensione nominale operativa è compresa tra 440 e 550 V AC a 50/60 Hz. La sensibilità della dispersione a terra è regolabile da 30 mA a 30 A. È installata direttamente sui morsetti del dispositivo e aziona direttamente lo sganciatore in caso di guasto a terra. Il modulo differenziale Vigi è auto-alimentato internamente dalla tensione del sistema di distribuzione, anche se alimentato da sole 2 fasi. È conforme alla norma IEC 60947-2, allegato B.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie