SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429490 VIGIPACT 440/550VCA 3P NSX100/160 - LV429490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440...550 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...30 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 4000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 550 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 440...550 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481298560
Artikelnummer
SNRLV429490
Herstellernummer
LV429490
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
440...550 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...30 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
4000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
550 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440...550 V
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie