SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429489 VIGIPACT 200/440VCA 4P NSX100/160 - LV429489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...440 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...30 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 4000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481298553
Artikelnummer
SNRLV429489
Herstellernummer
LV429489
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...440 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...30 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
4000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
440 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...440 V
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie