SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429407 Unterspannungsausloserer MN 220-240V 50/ - LV429407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Easypact CVS100/250
EAN
3606480018961
Artikelnummer
SNRLV429407
Herstellernummer
LV429407
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein


