Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429388 Arbeitsstromausloser MX 380-415V 50Hz fu - LV429388

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429388 Arbeitsstromausloser MX 380-415V 50Hz fu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...415 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 440...480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leistungsaufnahme - 5 W

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480019104

Artikelnummer

SNRLV429388

Herstellernummer

LV429388

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...415 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leistungsaufnahme:

5 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Dies ist ein MX-Nebenschluss-Auslöser für kompakte NSX-Geräte.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie